曜日別特売

6.35-25.4mm ラバーグロメットセット

6.35-25.4mm ラバーグロメットセット - エスコ
(2件のレビュー)
セット内容
(外径×内径)
6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個
7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個
9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個
11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個
12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個
15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個
16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個
22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個
25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
エスコ品番EA948GH材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643662EA948GH
オープン
6,830
7,513(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50643662
2021-11-23
用途: 自動車用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の社外パーツの取り付けに使用します。色々入っていて便利です。適度な硬さがありちょうどいいです。また購入したいです。ありがとうございました。

対象商品 : 50643662
2021-07-31
用途: 自動車の配線修理・用品取付
河守モータース

概ね、希望通りのサイズが揃っていて満足です。もう少しゴムが柔らかいとよかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする