エスコ
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質
本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品
W3/8六角ナット
エスコ品番
EA948T-20
質量(g)
450
寸法L(mm)
84.5
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
縦:250、横:40
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
60
寸法W(mm)
38
締付トルク(N・m)
25
寸法W1(mm)
50
クランプ寸法(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649777
EA948T-20
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください