エスコ
鉄骨クランプ(固定)
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948TA-13
質量(kg)
1
タイプ
固定
本体寸法(mm)
165×80
クランプ寸法(mm)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649926
EA948TA-13
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください