エスコ
パイプ用クランプ(固定)
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948TA-15
質量(kg)
0.98
タイプ
固定
本体寸法(mm)
64×200
クランプ寸法(mm)
6~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649996
EA948TA-15
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください