エスコ
パイプ用クランプ(自在)
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948TA-16
質量(kg)
0.94
タイプ
自在
本体寸法(mm)
64×200
クランプ寸法(mm)
6~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650023
EA948TA-16
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください