エスコ
250x610mm 角度調整機能付自在ステップ
材質
エキスパンドメタル
仕様
4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能
エスコ品番
EA948TA-20
寸法(mm)
【クランプ芯間】720
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【踏板】610×250
使用荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650057
EA948TA-20
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください