エスコ
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)
材質
スチール
仕様
鉄骨クランプ
エスコ品番
EA948TA-7
質量(kg)
1
タイプ
固定タ
本体寸法(mm)
150×70
クランプ幅(mm)
6~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650188
EA948TA-7
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください