曜日別特売

Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在)

Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在) - エスコ
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-8質量(kg)1タイプ自在タイプ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650215EA948TA-8
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする