エスコ
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ品番
EA948TC-1
材質
スチール
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
380
ベース寸法(mm)
140×140
ねじ径(Φmm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650495
EA948TC-1
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください