エスコ
Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
(1件のレビュー)
長さ(m)
1
材質
スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番
EA948TP-1
厚さ(mm)
2.4
直径(Φmm)
48.6
質量(kg/本)
2.73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650556
EA948TP-1
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください