曜日別特売

Φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)

Φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本) - エスコ
(1件のレビュー)
長さ(m)2.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-2.5厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)6.82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650635EA948TP-2.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50650635
2019-10-14
用途: キウイ棚を自作 支柱用
その他業種

頑丈で扱いやすく満足。求める本数が基本単位となっており、さらに自宅まで配送されてとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする