エスコ
Φ48.6mm クロスハンガー
材質
本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
エスコ品番
EA948TR-3
寸法(mm)
106.2×79.1×79.1(H)
質量(g)
510
取付け方法
蝶ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650714
EA948TR-3
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください