48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)

48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール) - エスコ
材質スチールエスコ品番EA948TS-1厚さ(mm)1.6全長(mm)111質量(g)101先端径(Φmm)3.8内容量1個
注意
※掲載画像の1の商品のみになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650888EA948TS-1
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする