M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) - エスコ
セット内容
サイズ(入数):
M3×12(10)
M3×14(10)
M3×16(10)
M3×18(10)
M4×14(10)
M4×16(10)
M4×18(10)
M4×20(10)
M5×16(10)
M5×18(10)
M5×20(10)
M5×30(10)
M3ナット(10)
M4ナット(10)
M5ナット(10)
M6ナット(10)
M3ワッシャー(20)
M4ワッシャー(20)
M5ワッシャー(20)
M6ワッシャー(20)
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23頭部形状皿頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50651448EA949AD-23
オープン
8,420
9,262(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする