エスコ
M4x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949AE-144
長さ(mm)
12
ねじ径
M4
頭部形状
ナベ頭
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652665
EA949AE-144
オープン
¥
295
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください