エスコ
G 3/8"/100mbar バルブキャップ
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法A
PF3/8
仕様
低圧作動/100mbar
エスコ品番
EA949CW-62
材質
キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
10
寸法C(mm)
31
内容量
1個
注意
※ガソリン・アルコールの使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667977
EA949CW-62
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください