エスコ
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様
レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番
EA949CX-103
材質
本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)
254
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
291
寸法C(mm)
35
寸法H
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668108
EA949CX-103
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください