エスコ
G 3/8" オイルプラグ
寸法A
3/8PF
エスコ品番
EA949CX-11
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色
つや消しブラック
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668126
EA949CX-11
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください