エスコ
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
寸法A
PF1/4
仕様
通気穴無し
エスコ品番
EA949CX-22
材質
本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色
つや消しブラック
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
19
内容量
1個
注意
※ガソリン、アルコール使用不可
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668318
EA949CX-22
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください