エスコ
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)
使用温度範囲(℃)
-30~130
耐熱温度(℃)
130
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-42
材質
本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)
(窓)11
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
22
寸法A
G3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668765
EA949CX-42
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください