エスコ
30mm オイルウィンドウ(ライン型)
使用温度範囲(℃)
-30~100
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
はめ込み取付型
エスコ品番
EA949CX-64
材質
本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色
クリア
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669176
EA949CX-64
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください