エスコ
76mm レベルインジケーター(レベル盤付)
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様
レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番
EA949CX-95
材質
本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)
76
寸法D(mm)
14.5
寸法B(mm)
99
寸法C(mm)
22
寸法H
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669508
EA949CX-95
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください