エスコ
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム
ねじサイズ
M5×11mm
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-13
形状
丸形
高さ(mm)
16
接続ねじ
M5
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
11
ばね定数(N/mm)
(下方向)41
支持荷重(N)
(下方向)78
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
110(Z方向)、25(X方向)
適合用途
防振
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498446
EA949HS-13
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください