エスコ
M6/15mm [丸形]防振ゴム
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA949HS-131
形状
丸形
高さ(mm)
15
接続ねじ
M6
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
13
ばね定数(N/mm)
(下方向)180
支持荷重(N)
(下方向)160
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
280(Z方向)、69(X方向)
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498498
EA949HS-131
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください