曜日別特売

M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム

M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム - エスコ
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-14形状丸形高さ(mm)15接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)12ばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)130材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×12mm最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)適合用途防振内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50498778EA949HS-14
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする