エスコ
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途
冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番
EA949HS-221
形状
吊形
高さ(mm)
70
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
11
接続ねじ
-
寸法B(mm)
32
接続方式
両端おねじ
寸法d1(mm)
10
ばね定数(N/mm)
59
支持荷重(N)
-
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
-
最大許容荷重(N)
230
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500047
EA949HS-221
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください