エスコ
M10/40mm [山形]防振ゴム
取付ねじ穴サイズ
M10
エスコ品番
EA949HS-247
形状
山形
高さ(mm)
40
接続ねじ
M10
接続方式
片端おねじ
ばね定数(N/mm)
(下方向)165
支持荷重(N)
(下方向)580
穴サイズ(mm)
-
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500318
EA949HS-247
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください