エスコ
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番
EA949HS-60
形状
丸形
高さ(mm)
33
接続ねじ
M8
接続方式
片端おねじ
寸法s(mm)
25
ばね定数(N/mm)
(下方向)220
支持荷重(N)
(下方向)540
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M8×25mm
最大許容荷重(N)
1100(Z方向)、250(X方向)
適合用途
防振
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501666
EA949HS-60
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください