エスコ
2500kg レベリングブロック
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番
EA949HT-14
材質
鋳鉄
質量(kg)
10.0
許容荷重(kg)
2500
揚程(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50502698
EA949HT-14
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください