エスコ
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ品番
EA949JE-10
材質
鉄 強度8T相当
ねじピッチ(mm)
1.5
硬度
HRC23~28
ねじの呼び
M10
六角軸二面幅(mm)
17
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50504922
EA949JE-10
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください