エスコ
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
エスコ品番
EA949LY-608
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ
内径(Φmm)
8.2
呼び
M8
外径(Φmm)
15.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50529587
EA949LY-608
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください