曜日別特売

M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)

M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) - エスコM3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) - エスコM3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) - エスコM3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) - エスコ
エスコ品番EA949NE-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭内容量1パック(70本)
関連資料:仕様(0.14MB)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50552382EA949NE-308
オープン
250
275(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする