曜日別特売

M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)

M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50563467EA949NT-202
オープン
860
946(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50563467
2021-12-20
用途: 無線機マイクプラグのネジ
コスモソリューションサービス業

無線機の8ピンメタル型マイクプラグに使われているネジで、振動でなくなっている場合があるので補充用に使用しています。品質は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする