エスコ
6x20mm/M3 ストレートピン
用途
位置決めピン
エスコ品番
EA949RJ-11
材質
スチール(SK95)
硬度
HRC55~60
寸法A(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
2
寸法D
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50578465
EA949RJ-11
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください