曜日別特売

5x50x17.0mm スペーサーワッシャー

5x50x17.0mm スペーサーワッシャー - エスコ
寸法B(mm)50寸法A(mm)5寸法C(mm)17エスコ品番EA949RL-43材質スチール(S45C)厚さ(mm)5硬度HRC39~45外径(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50579908EA949RL-43
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする