エスコ
M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端フラットタイプ
エスコ品番
EA949RM-47
材質
本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
9.9
寸法C(mm)
55
寸法K(mm)
10
寸法A
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50580635
EA949RM-47
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください