エスコ
M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端ラウンドタイプ
エスコ品番
EA949RM-51
材質
本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
44
寸法K(mm)
8
寸法A
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50580662
EA949RM-51
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください