エスコ
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端ラウンドタイプ
エスコ品番
EA949RM-53
材質
本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
12.3
寸法C(mm)
67
寸法K(mm)
12
寸法A
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50580836
EA949RM-53
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください