エスコ
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA949SD-25
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
1.25
規格
1種
呼び寸法
M8
六角対辺(mm)
13
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50581466
EA949SD-25
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください