28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製)

28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製) - エスコ

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。

用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。材質ステンレス(SUS304)仕様設定トルク値(1枚あたり):34.5cNm±15%エスコ品番EA951BY-301厚さ(mm)1.2質量(g)14穴径(Φmm)4.3穴数4寸法(縦×横)(mm)28×34仕上バレル研磨内容量1個
注意
※取付ねじは付属しておりません。
※必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50610254EA951BY-301
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする