エスコ
90x82.5mm トルクヒンジ(ステンレス製)
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
設定トルク値(1枚あたり):500cNm±15%
エスコ品番
EA951BY-304
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
198
穴径(Φmm)
4.5
穴数
8
寸法(縦×横)(mm)
90×82.5
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※取付ねじは付属しておりません。
※必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50610315
EA951BY-304
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください