Φ22mm プッシュつまみ

Φ22mm プッシュつまみ - エスコΦ22mm プッシュつまみ - エスコ
(3件のレビュー)

未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。

付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50610437EA951CA-101
オープン
1,490
1,639(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 既存品の交換で2個購入しました
株式会社丹青社建設業・工事業

発注して翌日届いたので、とても助かりました。
既存品と同じものなので、スムーズに交換作業が終わりました。

対象商品 : 50610437
2022-09-07
用途: 破損のため交換
その他業種

商品の説明内容が詳しかったため、現場で、ぴったりでした。

対象商品 : 50610437
2017-12-25
用途: リフォーム
正和リフォーム建設業・工事業

ようやくぴったり合うものが見つかりました。豊富なラインナップで助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする