エスコ
Φ21mm プッシュロックつまみ
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態)
使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品
取付用ネジ、スペーサー
エスコ品番
EA951CA-106
高さ(mm)
12(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類
丸形
穴径(Φmm)
(掘り込み)26
表面処理(本体)
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)
15~25
つまみ径(Φmm)
21
台座径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50610507
EA951CA-106
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください