エスコ
32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
付属品
取付ねじM4×25(付属)
エスコ品番
EA951CA-22
高さ(mm)
23
材質(本体)
セラミック
種類
丸形
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M4
つまみ径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50610665
EA951CA-22
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください