曜日別特売

290mm ドアストッパー(マグネット付/黒)

290mm ドアストッパー(マグネット付/黒) - エスコ
(1件のレビュー)

強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。

タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付仕様強力マグネット付エスコ品番EA951FA-12材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム寸法(mm)290×61×35ブラック適合範囲(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636994EA951FA-12
オープン
2,480
2,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50636994
2020-04-14
用途: 屋上のドアースットパー
テーエス商会株式会社卸売・小売業

アルミドアーの為 マグネットを使用しました。予想以上にマグネットが強力で良かったです。ただ受側のプレートの固定方法が両面テープ止めのみしか出来ないが残念でした。
今回は屋上で風を考慮してプレートに4か所ドリルで穴開けしてビス止めしました。
最初からビス止めも想定しての制作を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする