エスコ
ドアストッパー(強力マグネット式)
補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。
特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
エスコ品番
EA951FA-25
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付
寸法(mm)
275×40×25
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637317
EA951FA-25
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください