エスコ
ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式)
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプ
キャッチタイプ
種別
マグネット式
付属品
取付ビス
エスコ品番
EA951FA-40
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色
シルバー
質量(g)
220
仕上
二ケルメッキ
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637448
EA951FA-40
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください