エスコ
725x625x765mm 物干し(ステンレス製)
折りたたみ式。
仕様
タオル14枚掛(バスタオル7枚掛)
エスコ品番
EA951FB-28
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×625×765
材質(パイプ)
SUS304
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×100×765
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637947
EA951FB-28
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください