エスコ
840x660x1320-1800mm 物干し(ステンレス製)
サビにくいステンレス製の室内用物干しです。
上下に伸縮するので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することが可能です。
使用しない時はコンパクトに収納ができます。
エスコ品番
EA951FB-42A
材質
パイプ:ステンレス巻きスチールタイプ、樹脂部:ABS樹脂
質量(kg)
4.1
耐荷重(kg)
ハンガー部分:約12、タオルハンガー部:約4、全体:約13
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
840×660×1320~1800
干す量
シャツ等12枚、バスタオル5枚、タオル6枚、小物20枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×120×1530
内容量
1個
注意
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638035
EA951FB-42A
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください