エスコ
1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)
通気性の良いWバー採用。
マルチハンガー付きでハンガー干しも可能。
エスコ品番
EA951FD-16A
材質
パイプ:ステンレス巻きスチール・ステンレス・アルミ、部品:ABS・PP
質量(kg)
約6.3
耐荷重(kg)
約20まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】145~235×89×135、【収納時】145×19×152
干す量
ふとん4枚
内容量
1個
注意
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639374
EA951FD-16A
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください